※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数8 注文コード69132675 品番VV5FS4-01FU-081-03T
参考基準価格(税別)¥63,750 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は連数など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE対応:(-) なし 接続口径(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8 ねじの種類(T) NPTF 連数8 シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横 コネクタ取付方向(U) U側取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする