RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ PCBマウント Cat6a 1袋 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(84個) 仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●実装タイプ:PCBマウント●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1074 注文コード69132719 品番1091947
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●実装タイプ:PCBマウント●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1074 アズワン品番65-7487-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする