RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat5 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69132746 品番1656725
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

EN50173、ISO / IEC11801
Phoenix Contact Variosub RJ45 IP20 QUICKON プラグ
LAN CAT 5e 用途に適した産業用強度 RJ45 プラグコネクタです。QUICKON クイック接続 IDC 技術が採用されており、ケーブル取り付けが簡単です。専門的な工具は不要です。IDC 接続ハウジングは、26 → 23 AWG のケーブルに取り付けます。保護フードは、確実な接続と IP20 保護クラスを実現します。この RJ45 コネクタには、色分けリングも付属しています。
Features ; Benefits
クイックコネクトテクノロジー( IDC ) 専用ツールは不要 IP20 保護用保護フード 色分けされたリング 挿抜回数は 1000 回以上
Product Application Information
CAT 5e RJ45 connectors are used in physical network and telecommunication applications, and are commonly used to connect computers on to local area networks (LAN).

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:14mm●深さ:59mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP20●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:522-5872 アズワン品番65-7482-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする