RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69132764 品番RJE398881400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3950 アズワン品番65-7508-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする