RJE7218864A1 RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 550個入 AMPHENOL 69132859

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(550個)仕様●入数:1トレイ(550個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3976注文コード69132859品番RJE7218864A1
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800
仕様●入数:1トレイ(550個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3976アズワン品番65-7708-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする