RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード69132895 品番54601-906002WPLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジャック、6P4C、1 ポート THイーサネットコネクタAmphenol イーサネットコネクタの定格電流は 2 A です。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。250 サイクルの耐久性 鉛フリー

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2 x 3●極数:6●シリーズ:54601●コード番号:220-8505 アズワン品番65-7716-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする