RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69132929 品番5555167-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.42mm●幅:15.44mm●深さ:12.7mm●シリーズ番号:5555167●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:192-0282 アズワン品番65-7656-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする