SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133525 品番3SU1050-5HC01-0AA0
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: LSG1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° (10時30分 / 12時)、キー取り外し位置: O

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6733 アズワン品番65-7799-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする