曜日別特売
3SU1050-4CF01-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 69133595

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69133595品番3SU1050-4CF01-0AA0
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2824アズワン品番65-7812-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする