曜日別特売
3SU1050-5BL01-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 69133717

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69133717品番3SU1050-5BL01-0AA0
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732アズワン品番65-7798-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする