大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)A トラス頭タッピング(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(79個)
注文コード
69134318
品番
4X14
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧