※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 ねじの種類(F) G 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン 注文コード69134723 品番VV5QC41-06BFSDAN
参考基準価格(税別)¥88,110 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はバルブ連数・ねじの種類・仕様など188種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G バルブ連数6 対応キット(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 シリンダポート管接続口径(B) 裏配管 1/4 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする