大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
1パック(1個)
1パック(3個)
¥469
1パック(4個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M22
長さ(mm)
12
10
12
14
15
95
105
110
115
125
130
140
145
160
170
180
190
200
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69135666
品番
10X12
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目