10X14 六角穴付きボルト(細目(鉄/生地) 大阪魂 69135675

六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)14
内容量1パック(4個)注文コード69135675品番10X14
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
14
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする