大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
1パック(1個)
¥1,298
1パック(3個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
長さ(mm)
145
10
12
14
15
95
105
110
115
125
130
140
145
160
170
180
190
200
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69135718
品番
12X145
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
145
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目