※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 ねじの種類(F) G 仕様エンドプレート種類:(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)、SIユニット 出力極性:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:- 注文コード69135929 品番VV5QC41-0202FSD6EA3
参考基準価格(税別)¥124,630 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバルブ連数・ねじの種類・仕様など365種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G バルブ連数2 対応キット(SD6EA) EtherNet/IP(2ポート) シリンダポート管接続口径(02) 1/4 仕様エンドプレート種類:(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)、SIユニット 出力極性:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:- オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする