大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69136628
品番
10X80X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴