大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(UNF(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69136953
品番
1/2-20X1"
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄(または標準)
山数
20
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
1"
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴