大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69138728
品番
1/4-20X7/8
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#1/4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
20
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン六角穴付
穴の形状
六角穴
長さ(inch)
7/8
ねじ山種類
UNC