大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69138773
品番
6X90
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
90
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン六角穴付
穴の形状
六角穴