6X10 皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート) 大阪魂 69138852

皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 注文コード69138852 品番6X10
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 頭部形状 表面処理二硫化モリブデンコート 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする