大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(UNF(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
69138913
品番
10-32X7/16
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
32
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
長さ(inch)
#7/16
ねじ山種類
UNC
関連資料:
(0.24MB)