大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト I=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
69139516
品番
4X55
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
55
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴