大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(56個)
注文コード
69140882
品番
6X8
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
8
種別
全ねじ
表面処理
8μクロメート
頭部形状
六角