大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69140898
品番
8X105
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
105
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。