大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(日規(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
69140952
品番
3/8X40
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
#3/8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
40
頭部形状
六角