大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(日規(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
69140968
品番
3/8X40
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#3/8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
40
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角