大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(その他細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69141004
品番
24X40
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目