大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全185種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69141038
品番
4X10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。