VV5QZ32-SA-BASE - 直接配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数11,P 仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし 注文コード69141924 品番VV5QZ32-SA11-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は連数・仕様8種類から選べます 他の種類を見る
連数11,P キット名SA 仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする