サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69142634
品番
SFe-0.6Pen
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
鉄素地用狭小部プローブ
狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜0.6mm●表示分解能:0.1μm〜●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用
アズワン品番
67-2390-45