内容量1個
連数5,2(B)
ねじの種類(F) G,1(P), 3(R2)、(F) G
仕様4(A)ポート配管接続:(03R) 3/8 (R側)、5(R1)ポート配管接続:(03B) 3/8 (両側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-
注文コード69142737
品番VV715-03RF-03BFSB