大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8.8 小形六角ボルト(全ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
69142858
品番
8X25
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
頭部形状
小形六角