大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8.8 小形六角ボルト(半ねじ(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
69142867
品番
14X45(1.5)
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
45
種別
半ねじ
頭部形状
小形六角