大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69142903
品番
1/2X80
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W'1/2
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
80
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット