大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69142998
品番
6X110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
110
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角