仕様●筐体色:黒●●液晶パネル●液晶サイズ:23.8 型ワイド●液晶種類:In-Plane Switching WLED●液晶光沢:光沢なし●マルチタッチ対応:マルチタッチ対応(10点)●画面領域:対角/604.5mm●有功表示領域(水平×垂直):約 527×296.5mm●画素ピッチ:0.275×0.275mm●コントラスト比:1000:1●アスペクト:16:9●輝度(最大):300cd/m2●応答速度:6ms●推奨最大解像度:1920×1080●ドット表示色(最大):1,677万色以上●視野角(水平・垂直):コントラスト比 10:1/:178°・178°、コントラスト比 5:1/178°・178°●ビデオ・サブ・システム:FHD垂直走査●周波数:水平/30-83kHz、垂直/50-75Hz●入力信号:DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)●チルト(傾斜屈曲):前-5°、後 70°●回転機能:なし●スイベル(回転):なし●高さ調整:90mm●寸法(幅×奥行×高さ):約539.8×244.1×340.5-430.5mm、モニターのみの寸法(スタンドなし)/約539.8×44.1×326.5mm●質量:本体/約 5.85kg、モニターのみの重量(スタンドなし)/約3.79kg●電源:内蔵電源ユニット(AC 100-240V(50/60Hz))●付属品:モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)●保証期間:3年間
アズワン品番67-2187-21