大阪魂
10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M16
M16
M20
M8
M10
M12
M24
長さ(mm)
130
90
80
100
110
120
130
140
150
60
65
70
75
全78種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69143262
品番
16X130
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
130
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角