T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:1.2●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-9155 注文コード69143325 品番WNMG080412SF
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:1.2●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-9155 アズワン品番65-8273-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする