T-Max P 旋削用ネガチップ 340 4325 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69143420 品番175.3219194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,400

鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
鉄道車輪修正旋削用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:長方形●刃長(mm):15.05●厚さ(mm):19.05●コーナR(mm):4●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:25●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:559-2178 アズワン品番65-8131-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする