大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69143542
品番
8X20
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
20
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
超低頭