UNEQUAL ELBOW D10-D12 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69144305 品番3102 10 12
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,785
販売価格(税別)
22,532

Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0132 アズワン品番65-7895-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする