VVQ4000-2A-1F-C-SU VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMC 69144383

VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 仕様リード線取出し方法:(C) Cキット(プラグリードタイプ)、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(SU) サイレンサボックス付直接吹出し、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし 注文コード69144383 品番VVQ4000-2A-1F-C-SU
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はねじの種類・仕様33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 仕様リード線取出し方法:(C) Cキット(プラグリードタイプ)、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(SU) サイレンサボックス付直接吹出し、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする