USBケーブル USB A → USB B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144454 品番1487596-1
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity 1487596-1アセンブリタイプ:USB 4 ポジションプラグ、タイプ A- タイプ B、USB タイプ:標準、コネクタタイプ(エンド B ):プラグ、USB コネクタ数:2、構成:ダブルエンド、極数:4、イコライズド:いいえ、色:黒、ワイヤサイズ:24 AWG、28 AWG

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:185-9278 インターフェースUSB アズワン品番65-7457-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする