USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69144470 品番687890042
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446 アズワン品番65-7380-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする