USBケーブル USB Cable

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144488 品番2903447
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact Radioline USB データケーブルは、PC と Radioline デバイス間の通信に使用します。このデータケーブルは、診断用の電源で、PC の USB ポート経由で構成します。PC の USB ポート経由で診断及び設定するための電源

仕様●アクセサリタイプ:USB Cable●範囲:コリン●コード番号:227-5063 アズワン品番65-7316-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする