USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード69144506 品番USB-A-S-S-W-SM2-TR
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装

仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775 アズワン品番65-7706-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする