1734035-1 USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69144524

USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(150個)注文コード69144524品番1734035-1
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807アズワン品番65-7713-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする