USBコネクタ Type A タイプ オス 前面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144549 品番UA-30PMFL-SC7B30
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:前面取り付け●結線方法:スクリュー●USBバージョン:3●IP保護等級:IP67●コード番号:231-0182 アズワン品番65-7570-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする