VVQ4000-2A-1T-C VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMC 69144584

VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 仕様リード線取出し方法:(C) Cキット(プラグリードタイプ)、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(-) なし、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし 注文コード69144584 品番VVQ4000-2A-1T-C
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじの種類・仕様33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 仕様リード線取出し方法:(C) Cキット(プラグリードタイプ)、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(-) なし、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする